text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom 1.2 x 8mm 150mm Lâmina 270mm


Referência 1M159051
Desenho Direto
Isolado Sim
Tamanho da lâmina Outro
Peso 160
Comprimento total (mm) 270
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Tamanho da lâmina Outro
Peso 160
Comprimento total (mm) 270
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Função de fixação Sim
Modelo de precisão Não
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Não
Com tampa de impacto Sim
Marca Facom

Números do artigo

Referência 1M159051
EAN 3148510118604
UBB 500638838267
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ATHH.8X150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.