text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom 0.6 x 3.5mm 1/4” hexagonal 50mm


Referência 7P450016
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3.5
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 7P450016
EAN 3148510248295
UBB 500639093086
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr ES.603.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.