text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom 0.5 x 3mm 4mm Hex 28mm


Referência 4O143559
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 4O143559
EAN 3148510245812
UBB 500639088623
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr ES.003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.