text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom 0.4mm 50mm Lâmina 120mm


Referência 0Q829219
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 15
Comprimento total (mm) 120
Comprimento da lâmina (mm) 50
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Pega de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 15
Comprimento total (mm) 120
Comprimento da lâmina (mm) 50
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Model Isoryl

Números do artigo

Referência 0Q829219
EAN 3148510098401
UBB 500638826460
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AR.2.5X50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.