Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
5D140984
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
Chave de fenda Facom 0.4 x 2.5mm 4mm Hex 28mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5D140984
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
28
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
25
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
2.5
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
28
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
25
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Sim
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
4
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5D140984
EAN
3148510245805
UBB
500639088474
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
ES.002.5