Ponteiras
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
7J352201
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
Chave de fenda Facom 0,8 x 4mm 1/4” hexagonal 70mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7J352201
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
70
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tamanho da broca (mm)
4
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
70
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7J352201
EAN
3148510248196
UBB
500639094647
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
ES.624