Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
3B151195
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
Chave de fenda Facom 0,5 x 3mm 1/4” hexagonal 70mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3B151195
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
70
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
3
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
3
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
70
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
3
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3B151195
EAN
3148510248172
UBB
500639094233
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
ES.623