text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom 0,5 x 3mm 1/4” hexagonal 50mm


Referência 6M521934
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 6M521934
EAN 3148510248288
UBB 500639092823
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr ES.603
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.