text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom 0,5 x 3mm 1/4” hexagonal 25mm


Referência 5N060594
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 5N060594
EAN 3148510246109
UBB 500639090017
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr ES.133
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.