text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda esférica Facom 1.5mm 4mm Hex 28mm


Referência 5E705479
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 1.5
Comprimento total (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Sim
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1.5
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 1.5
Comprimento total (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom
Código pautal 82079099

Números do artigo

Referência 5E705479
EAN 3148510256252
UBB 500639100824
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr ETS.001.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.