text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda de precisão Facom Micro-Tech Torx TX8 Lâmina de 75mm Punho de 2 componentes 168mm


Referência 8M039170
Isolado Não
Peso 31
Comprimento total (mm) 168
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 75
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 31
Comprimento total (mm) 168
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 75
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Tampa rotativa Sim
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Model MICRO-TECH

Números do artigo

Referência 8M039170
EAN 3148510049755
UBB 500638782630
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AEX.8X75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.