text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda de pistola com mecanismo de 2 martelos Toku 1/4“ quadrado 90Nm 1/4” PT 9500RPM


Referência MID-600TOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 90
Binário de aperto máximo (Nm) 90
Motor de impulso Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 90
Binário de aperto máximo (Nm) 90
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 300
Marca Toku
Peso por peça (g) 992.25
Código pautal 84671110

Números do artigo

Referência MID-600TOK
EAN 8717981148349
UBB 500619059362
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr MID-600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.