Ponteiras de impacto
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras de impacto
0R878124
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
Chave de fenda de impacto Facom 1.2 x 8mm 5/16” Hex 41mm
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
0R878124
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
41
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
8
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
41
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
5/16 polegadas
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
7.94
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Código do produto
82078090
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R878124
EAN
3148510239149
UBB
500639152635
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ENS.208