Chave isolada para parafusos Pozidriv® PZ. Para trabalhos em equipamentos até 1000 volts.. IEC 60900, DIN-EN 60900, EN 60900, VDE 0682 - 201.Inspecção das chaves de parafuso de acordo com a última standarização nacional e internacional :. - Inspecção ao comportamento da chave num banho de água com 10 Kv.. - Marcação do ano de fabrico.. - Teste intensivo de choque ao frio.Acabamento : Lâmina cromo/niquelada, totalmente endurecida, ponta preta oxidada. Código de cor permanente em ambas as extremidades do cabo, permitindo uma rápida identificação da chave de parafusos pretendida.. Material : Lâmina em VANADIUM-EXTRA.. Cabo de 3 componentes ergonomicamente desenvolvido, em polypropylene e termoplástico elastômero.Norma DIN 7438.. Ponta DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1.BE-8840S com cabo duplo. Insulated screwdriver for Pozidriv head screws For work on live equipment, up to 1000V Handle: 3-component handle, for maximum user comfort and force transmission Easy to choose the right tip, thanks to the colour-coded handle and the symbol on the domed end Blade: High performance alloy steel, insulation moulded directly onto blade. Black finish tip for higher accuracy ISO 8764 Individually inspected and manufactured according to IEC 60900