text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Bahco IEC 8065 8,0 x 340


Chave de fenda isolada para parafusos cabeça Fenda para o trabalho em equipamentos até 1000 volts.IEC 60900, DIN EN 60900, EN 60900, VDE 0682 parte 201teste de chaves de fenda de acordo com as últimas normas nacionais e internacionais:- Teste peça a peça em banho com 10 KV- marcação com o ano de fabricação- Intensificação teste de curso frioPunho Ergonomicamente desenvolvido três componentes de polipropileno e borracha elastomérica termoplástica. Os códigos de cor permanente em ambas as extremidades do punho como uma ajuda que economiza tempo para identificação da aplicação.Revestimento: lâmina negra oxidada, completamente endurecido.Material: lâmina de vanádio-EXTRA.DIN 7437. Dica DIN-ISO 5264 A, 2380-1-A. For work on live equipment up to 1000 volts ISO 2380, IEC 60900, VDE certified 3-component handle, for maximum user comfort and force transmission High performance alloy steel blade Colour-coded handle with the screw type symbol on the domed end

Referência K0100.080.340
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 340
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 340
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8
Pega de material Plástico
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Model ERGO

Números do artigo

Referência K0100.080.340
EAN 7314150033119
UBB 240125028862
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr BE-8065S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.