text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Bahco IEC 8040 4,0 x 222


Chave de fenda isolada para parafusos cabeça Fenda para o trabalho em equipamentos até 1000 volts.IEC 60900, DIN EN 60900, EN 60900, VDE 0682 parte 201teste de chaves de fenda de acordo com as últimas normas nacionais e internacionais:- Teste peça a peça em banho com 10 KV- marcação com o ano de fabricação- Intensificação teste de curso frioPunho Ergonomicamente desenvolvido três componentes de polipropileno e borracha elastomérica termoplástica. Os códigos de cor permanente em ambas as extremidades do punho como uma ajuda que economiza tempo para identificação da aplicação.Revestimento: lâmina negra oxidada, completamente endurecido.Material: lâmina de vanádio-EXTRA.DIN 7437. Dica DIN-ISO 5264 A, 2380-1-A. For work on live equipment up to 1000 volts ISO 2380, IEC 60900, VDE certified 3-component handle, for maximum user comfort and force transmission High performance alloy steel blade Colour-coded handle with the screw type symbol on the domed end

Referência K0100.040.222
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 222
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 222
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Pega de material Outro
Design do punho Outro
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Marca Bahco
Model ERGO

Números do artigo

Referência K0100.040.222
EAN 7314150033089
UBB 240125028524
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr BE-8040S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.