Chave de parafuso com cabeça hexagonal. A chave com ponta em bola permite o acesso a parafusos sextavados interiores em locais difíceis em ângulos até 30°.. Acabamento : Lâmina cromada e polida, inteiramente endurecida, com ponta preta oxidada. Código de cor permanente em ambas as extremidades do cabo, permitindo uma rápida identificação da chave de parafusos pretendida.. Material : Lâmina em VANADIUM-EXTRA.. Cabo de 3 componentes ergonomicamente desenvolvido em polypropylene e termoplástico elastômero. Uma chave que poupa tempo, porque : . - Fácil e rápida incersão na cabeça do parafuso.. - Movimento natural de aperto sem necessidade de re-introduzir a ponta da chave. Utilizável em diversas indústrias, tais como : refrigeração, ar condicionado, têxtil e inúdtria automóvel. BE-8710 com cabo duplo. Screwdriver for hexagonal head screws, ball ended, easy to insert in the screw head from a range of angles. More efficient than the standard hex and time saver Handle: 3-component handle, for maximum user comfort and force transmission Easy to choose the right tip, with the colour-coded handle and the symbol on the domed end Blade: High performance alloy steel. Chrome plated and entirely hardened. Black finish tip for higher accuracy