text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave de fenda Bahco 2047-1.2-8 1,2 x 8,0 x 150mm


Chave de parafusos, ambas as extremidades off-set, cabeças fenda.. Acabamento : Cromo niquelado, cabo em polypropylene.Ângulo das pontas 0° e 90° respectivamente.Norma DIN 5200. Nickel and chrome plated blade, polypropylene handle DIN 5200 Tip angles 0º and 90º respectively

Referência
Desenho Duplo em ângulo reto
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Pega de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Duplo em ângulo reto
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Pega de material Plástico
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Bahco

Números do artigo

Referência L5752.080.150
EAN 7314151060480
UBB 203125057281
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2047-1.2-8

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.