Chaves de parafusos offset
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos offset
P0112.000.007
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
Chave de fenda angular PB Swiss 600 13x175
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
P0112.000.007
Desenho
Em ângulo reto
Peso
70
Comprimento total (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
13
Espessura da lâmina (mm)
2
Tipo de eixo
Redondo
Diâmetro da lâmina (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Em ângulo reto
Peso
70
Comprimento total (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
13
Espessura da lâmina (mm)
2
Tipo de eixo
Redondo
Diâmetro da lâmina (mm)
8
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
70
Type
Offset Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0112.000.007
EAN
7610733004324
UBB
417124320736
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 600.7