Chaves roquete
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
Chaves roquete
RRW-3403RE
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
Chave de catraca sem reação Red Rooster 3/8“ Square Drive 95Nm 1/4” PT 500RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RRW-3403RE
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
95
Modelo com catraca
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
95
Modelo com catraca
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Volume de ar necessário
360
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
1280
Código pautal
84671110
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRW-3403RE
EAN
8717981199525
UBB
500619081465
UNSPSC
27111753
Artigo do fabricante nr
RRW-3403