text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Red Rooster RRW-2202 1/4


Referência RRW-2202RE
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 270
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 32
Modelo com catraca Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 270
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 32
Modelo com catraca Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 300
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 699.3
Type Ratchet Wrench

Números do artigo

Referência RRW-2202RE
EAN 8717981062133
UBB 500619081382
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr RRW-2202
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.