text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Facom Ring 8 x 10


Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.

Referência 6V013321
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 7.938
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 7.938
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/4 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 5/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 14
Largura da cabeça grande (mm) 17
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descrição

Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 6V013321
EAN 3662424019876
UBB 500638545045
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 65.8X10SPL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.