Chaves roquete
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves roquete
9V501908
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
Chave de catraca Facom Ring 27mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9V501908
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
260
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
24
Chave de tamanho pequeno (mm)
22
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
260
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
24
Chave de tamanho pequeno (mm)
22
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
7/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
15/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm)
40
Largura da cabeça grande (mm)
46
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9V501908
EAN
3148517424692
UBB
500638535632
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
64.22X24