text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Facom Ring 17 x 19mm


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 7J684146
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/4 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 29.5
Largura da cabeça grande (mm) 33.5
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descrição

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 7J684146
EAN 3148517424937
UBB 500638535061
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 64.16X18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.