text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Facom Ring 16 x 18mm


Referência 5E284523
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 31.8
Largura da cabeça grande (mm) 34
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Números do artigo

Referência 5E284523
EAN 3148517938489
UBB 500638538867
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 64C.S2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.