text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Facom Ring 16 x 18


Referência 8P681058
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 191
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 16
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 191
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 16
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 5/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 35.7
Largura da cabeça grande (mm) 35.7
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Straight Flare Nut Wrench

Números do artigo

Referência 8P681058
EAN 3148511166628
UBB 500638546605
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 70A.16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.