text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Facom Ring 14mm


Referência 9N897900
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 23.4
Largura da cabeça grande (mm) 25.5
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Números do artigo

Referência 9N897900
EAN 3148517720947
UBB 500638539857
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 65.12X13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.