text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Facom Ring 14 x 19


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 1G450886
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 9/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 26.9
Largura da cabeça grande (mm) 29.8
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descrição

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 1G450886
EAN 3148517721074
UBB 500638540418
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 65.14X15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.