text.skipToContent text.skipToNavigation

Aparafusadora de berbequim Bosch GDR 12 V-105


Referência 4C366697
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Binário máximo (Nm) 105
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min) 3100
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2600
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Binário máximo (Nm) 105
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min) 3100
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2600
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 4C366697
EAN 3165140773201
UBB 500681355862
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019A6906
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.