text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-8X9 10750N-8 x 9


DIN 896 Forma B, versão melhorada: perfeitamente desenhada a partir de “um único molde”! Tubo de aço de precisão cromado ST55

Referência 1F317494
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 110
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Largura da cabeça grande (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 110
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Largura da cabeça grande (mm) 13
Profundidade da chave grande (mm) 15
Marca Stahlwille
Type Socket Wrench

Descrição

DIN 896 Forma B, versão melhorada: perfeitamente desenhada a partir de “um único molde”! Tubo de aço de precisão cromado ST55

Números do artigo

Referência 1F317494
EAN 4018754254910
UBB 500636248816
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43330809
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.