text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-6X7 10750N-6 x 7


DIN 896 Forma B, versão melhorada: perfeitamente desenhada a partir de “um molde”! Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Referência 7V554006
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 110
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Largura da cabeça grande (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 110
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Largura da cabeça grande (mm) 11
Profundidade da chave grande (mm) 12
Marca Stahlwille
Código pautal 82041100
Type Socket Wrench

Descrição

DIN 896 Forma B, versão melhorada: perfeitamente desenhada a partir de “um molde”! Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Números do artigo

Referência 7V554006
EAN 4018754254903
UBB 500636248659
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43330607
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.