text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-55X60 10750N-55 x 60


DIN 896 Forma B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Referência 7A635540
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 245
Chave de boca grande (mm) 60
Chave de tamanho pequeno (mm) 55
Largura da cabeça pequena (mm) 70
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 245
Chave de boca grande (mm) 60
Chave de tamanho pequeno (mm) 55
Largura da cabeça pequena (mm) 70
Largura da cabeça grande (mm) 76
Marca Stahlwille
Type Socket Wrench

Descrição

DIN 896 Forma B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Números do artigo

Referência 7A635540
EAN 4018754255078
UBB 500636252016
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43335560
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.