text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-36X41 10750N-36 x 41


DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Referência 0R938120
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 225
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Largura da cabeça pequena (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 225
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Largura da cabeça pequena (mm) 50
Largura da cabeça grande (mm) 56
Marca Stahlwille
Código pautal 82041100
Type Socket Wrench

Descrição

DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Números do artigo

Referência 0R938120
EAN 4018754255047
UBB 500636251448
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43333641
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.