text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-32X36 10750N-32 x 36


DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Referência 8M273311
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 225
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Largura da cabeça pequena (mm) 45
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 225
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Largura da cabeça pequena (mm) 45
Largura da cabeça grande (mm) 50
Marca Stahlwille
Código pautal 82041100
Type Socket Wrench

Descrição

DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Números do artigo

Referência 8M273311
EAN 4018754255030
UBB 500636251281
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43333236
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.