text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-21X23 10750N-21 x 23


DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Referência 9U698920
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 170
Chave de boca grande (mm) 23
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Largura da cabeça pequena (mm) 30.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 170
Chave de boca grande (mm) 23
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Largura da cabeça pequena (mm) 30.5
Largura da cabeça grande (mm) 33
Marca Stahlwille
Type Socket Wrench

Descrição

DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Números do artigo

Referência 9U698920
EAN 4018754254996
UBB 500636250457
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43332123
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.