text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-18X19 10750N-18 x 19


DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Referência 6G761208
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Largura da cabeça grande (mm) 28
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Largura da cabeça grande (mm) 28
Profundidade da chave grande (mm) 29
Marca Stahlwille
Type 10750 18 x 19 Rohrsteckschlüssel

Descrição

DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Números do artigo

Referência 6G761208
EAN 4018754254972
UBB 500636250036
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43331819
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.