text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-16X17 10750N-16 x 17


DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Referência 4W241703
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 155
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Largura da cabeça grande (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 155
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Largura da cabeça grande (mm) 24
Profundidade da chave grande (mm) 26
Marca Stahlwille
Código pautal 82041100
Type Socket Wrench

Descrição

DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Números do artigo

Referência 4W241703
EAN 4018754254958
UBB 500636249640
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43331617
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.