text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-12X13 10750N-12 x 13


DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Referência 2J750132
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 145
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Largura da cabeça grande (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 145
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Largura da cabeça grande (mm) 19
Profundidade da chave grande (mm) 21
Marca Stahlwille
Type Socket Wrench

Descrição

DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Números do artigo

Referência 2J750132
EAN 4018754254934
UBB 500636249236
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43331213
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.