text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-10X11 10750N-10 x 11


DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Referência 7Q358078
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 125
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Largura da cabeça grande (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 125
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Largura da cabeça grande (mm) 16
Profundidade da chave grande (mm) 17
Marca Stahlwille
Type 10750 10 x 11 Rohrsteckschlüssel

Descrição

DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Números do artigo

Referência 7Q358078
EAN 4018754254927
UBB 500636249079
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43331011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.