Chaves sextavadas
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
Gama ferramentas
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
40063AMF
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
Chave de caixa quadrada AMF DIN 248 Tamanho 17 mm, comprimento 315 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Descrição completa
Referência
40063AMF
Desenho
Outro
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
17
Comprimento total (mm)
315
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Outro
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
17
Comprimento total (mm)
315
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Forma da lâmina
Outro
Magnético
Não
Adequado para parafusos hexagonais
Não
Pega de material
Outro
Largura da cabeça (mm)
31
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Testado por VDE
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Números do artigo
Referência
40063AMF
EAN
4020772040062
UBB
500617710156
UNSPSC
27111725
Artigo do fabricante nr
40063