text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave de caixa quadrada AMF DIN 248 Tamanho 14 mm, comprimento 270 mm


Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered

Referência 40055AMF
Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 14
Comprimento total (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 14
Comprimento total (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Forma da lâmina Outro
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Não
Pega de material Outro
Largura da cabeça (mm) 27
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não

Descrição

Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered

Números do artigo

Referência 40055AMF
EAN 4020772040055
UBB 500617710073
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 40055
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.