text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa angular Facom 4


Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 6B433481
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 95
Em ângulo reto Sim
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 95
Em ângulo reto Sim
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 4
Chave de tamanho pequeno (mm) 4
Largura da cabeça pequena (mm) 8.5
Largura da cabeça grande (mm) 8.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Marca Facom
Type Box Wrench

Descrição

Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 6B433481
EAN 3148516627339
UBB 500638613686
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 92A.4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.