text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa angular Facom 38mm


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Metric sizes: 6 to 38 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 0K863611
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 38
Comprimento (mm) 390
Em ângulo reto Sim
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 38
Comprimento (mm) 390
Em ângulo reto Sim
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 38
Chave de tamanho pequeno (mm) 38
Largura da cabeça (mm) 52
Largura da cabeça pequena (mm) 52
Largura da cabeça grande (mm) 52
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Marca Facom
Type Open-Socket Wrench

Descrição

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Metric sizes: 6 to 38 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 0K863611
EAN 3148511199206
UBB 500638601624
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 75.38
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.