text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa angular Facom 34mm


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Metric sizes: 6 to 38 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 1B830531
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 34
Comprimento (mm) 350
Em ângulo reto Sim
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 34
Comprimento (mm) 350
Em ângulo reto Sim
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 34
Chave de tamanho pequeno (mm) 34
Largura da cabeça (mm) 47
Largura da cabeça pequena (mm) 47
Largura da cabeça grande (mm) 47
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Open-Socket Wrench

Descrição

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Metric sizes: 6 to 38 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 1B830531
EAN 3148511198803
UBB 500638601053
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 75.34
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.