text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa angular Facom 30


Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 7Y303050
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 195
Em ângulo reto Sim
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 195
Em ângulo reto Sim
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 30
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Largura da cabeça pequena (mm) 42.5
Largura da cabeça grande (mm) 42.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Marca Facom
Type Box Wrench

Descrição

Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 7Y303050
EAN 3148516631466
UBB 500638613272
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 92A.30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.