text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa angular Facom 13/16


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Referência 1W835689
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 221
Em ângulo reto Sim
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 20.63
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 221
Em ângulo reto Sim
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 20.63
Chave de tamanho pequeno (mm) 20.63
Largura da cabeça (mm) 30.5
Largura da cabeça pequena (mm) 30.5
Largura da cabeça grande (mm) 30.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Marca Facom
Type Open-Socket Wrench

Descrição

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 1W835689
EAN 3148511203804
UBB 500638596287
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 75.13/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.