text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de cabeça flexível Gedore IN 34 5 x 6 mm


Giratória de raio largo, Casquilhos em aço crómio-molibdénio GEDORE 42CrMo4, fosfatados, veio cromado, Pastilhas em aço crómio-molibdénio 42CrMo4, fosfatadas, veio cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 202
Adequado para parafusos hexagonais Não
Chave de boca grande (mm) 6
Chave de tamanho pequeno (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 202
Adequado para parafusos hexagonais Não
Chave de boca grande (mm) 6
Chave de tamanho pequeno (mm) 5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Adequado para porcas hexagonais duplas Não
Adequado para parafusos torx salientes Não
Adequado para parafusos torx embutidos Não
Adequado para parafusos in-hex Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 105
Type Head Socket Wrench

Descrição

Giratória de raio largo, Casquilhos em aço crómio-molibdénio GEDORE 42CrMo4, fosfatados, veio cromado, Pastilhas em aço crómio-molibdénio 42CrMo4, fosfatadas, veio cromado

Números do artigo

Referência G2192.005.006
EAN 4010886630235
UBB 240232956294
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6302330

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.