text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de cabeça Facom Flex 12 x 13

10 dias

Referência 8Y369307
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 2335
Adequado para parafusos hexagonais Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Largura da cabeça pequena (mm) 175
Largura da cabeça grande (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 2335
Adequado para parafusos hexagonais Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Largura da cabeça pequena (mm) 175
Largura da cabeça grande (mm) 19
Profundidade da chave pequena (mm) 21
Profundidade da chave grande (mm) 21
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Adequado para porcas hexagonais duplas Sim
Adequado para parafusos torx salientes Não
Adequado para parafusos torx embutidos Não
Adequado para parafusos in-hex Não
Marca Facom
Código do produto 82041100
Type Hinged Wrench

Números do artigo

Referência 8Y369307
EAN 3148516476814
UBB 500638575232
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 66A.12X13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.