text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de bujão de drenagem Stahlwille 1058 8-10 M


8 e 10 mm de diâmetro exterior quadrado para bujões de drenagem no cárter, caixa de velocidades, diferencial

Referência G1625.001.058
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Junta universal Não
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Pega deslizante Não
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 314
Type Oil Service Spanner

Descrição

8 e 10 mm de diâmetro exterior quadrado para bujões de drenagem no cárter, caixa de velocidades, diferencial

Números do artigo

Referência G1625.001.058
EAN 4018754030019
UBB 203183011634
UNSPSC 27111729
Artigo do fabricante nr 44730810
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.