text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de bocas Knipex 984908 8 mm


Soquete hexagonal para parafusos de cabeça hexagonal Para parafusos métricos de cabeça hexagonal interna. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 8mm- Acionamento quadrado: 1/2pol- Comprimento da lâmina não isolada ± 2: 11mm

Referência K1349.080.001
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 8
Marca Knipex
Peso por peça (g) 90
Embalado por 1

Especificações

Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 8
Marca Knipex
Peso por peça (g) 90
Código pautal 8207903000
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Descrição

Soquete hexagonal para parafusos de cabeça hexagonal Para parafusos métricos de cabeça hexagonal interna. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 8mm- Acionamento quadrado: 1/2pol- Comprimento da lâmina não isolada ± 2: 11mm

Números do artigo

Referência K1349.080.001
EAN 4003773021179
UBB 419187350550
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 98 49 08
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.